Beli filter udara innova di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp81.900

    DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Filter udara adalah salah satu bagian penting dari mesin pembakaran. Udara yang kotor dan tidak tersaring dengan benar dapat mengotori proses pembakaran ,terlebih lagi dapat menggores dinding silinder serta piston yang menyebabkan performa menurun. Denso Air Filter hadir dengan kualitas dan hasil research teknologi tinggi, penggunaan filter berbahan kertas dengan volume lebih tebal dan serat berkualitas tinggi menghasilkan penyaringan udara yang lebih efisien dan lebih baik, aliran udara yang baik menjadikan konsumsi BBM lebih hemat, dan proses produksi dikelola sesuai standard OE Manufacturer.
  2. DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)
    Deskripsi:
    Oil Filter berkualitas tinggi dengan penyaringan yang lebih efisien, mencegah kebocoran dengan gasket teknologi tinggi, aliran oli yang baik menyebabkan konsumsi BBM lebih baik, diproduksi sesuai standard OE Manufacturer.
  3. SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Mulai

    Rp12.900

    SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)
    Deskripsi:
    · Sistem keamanan.
    atribut:
    • Filter Type: Fuel Filter
  4. Union Filter Oil Filter Automotive Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)
    Mulai

    Rp33.900

    Union Filter Oil Filter Automotive Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)
    atribut:
    • Filter Type: Oil Filter
    • Type Detail: Spin On
  5. SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)
    Mulai

    Rp41.900

    SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)
    Deskripsi:
    Compatible for John Deere, Mitsubishi
    atribut:
    • Filter Type: Air Filter
    • Model : Element
  6. DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Mulai

    Rp129.900

    DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)
    Deskripsi:
    Klakson Disc 12V Set. - Menggunakan vibrator untuk memperkuat suara sesuai resonansinya - Desain pipih sehingga celah udara sempit memiliki karakteristik frekuensi yang tinggi dalam ukuran yang kecil. Warna suara yang khas dan sangat efektif untuk memberikan peringatan. Pemakaian:Untuk kendaraan penumpang dan truk ringan.
  7. DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Mulai

    Rp119.900

    DENSO Spark Plug Iridium Power IK Series for Car (Busi Mobil)
    Deskripsi:
    - 0.4mm Iridium tipped laser welded Fine Wire center electrode reduces required voltage and improves firing performance - Tapered cut U-Groove ground electrode increases ignitability and decreases Quenching - Machine Rolled Threads prevent seizing or cross threading during installation and removal - 100% pre-fired to assure the highest quality possible - Purified alumina powder Insulator provides exceptional strength and thermal conductivity - Five rib insulator prevents Flashover - Copper-glass seal bonds Center Electrode and insulator for a gas-tight seal.
    atribut:
    • Thread Size: 14mm
    • Thread Pitch: 1.25mm
    • Seat Type: Gasket
    • Hex size: 16mm
    • Resistor Value: 5000ohm
    • Torque Specs: Cast iron: 26-30lb.Ft., Aluminium: 15-22lb.Ft.
    • Overall Height: ISO
  8. DENSO Front Wiper Blade DDP Series (Penyeka Kaca Mobil)
    Mulai

    Rp149.900

  9. monotaro Air Filter (Filter Udara)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro Air Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • Suitable fluid: Compressed air
    • Type Of Thread: PT
    • Minimum Working Pressure (MPa): 0.2 (entrance side)
    • Filter drain storage volume (mL): 80
    • Assured Pressure Resistance (MPa): 1.2
    • Auto drain Specification: Auto drain NO
    • Bowl material: Polycarbonate
    • Drain Cock: Auto
    • Drain Port Size (Rc): 1/8
    • Filter drain Outlet: With drain valve
    • Filtration (µm): 5
    • Included Accessories: Bracket
    • Material (Main Unit): Aluminium Alloy
    • Material (ball guard): Zinc alloy
    • Operating Temperature Range (°C): 5~60
    • Set Pressure Unit: MPa
    • Type of Sign: With bracket
  10. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  11. monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp48.900

    monotaro Filter Cartridge PPS (Kartrid Penyaring)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridge
    atribut:
    • Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
    • Compatible Housings Size (inch): 10
    • Overall Length (mm): 250
    • Inner Diameter (Ø mm): 27
    • Filter Material: PP
    • Maximum Temperature (°C): 52
    • Outer Diameter d (mm): 63
    • Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
    • Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
  12. Whatman Filter Paper (Kertas Saring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp249.900

Daftar Harga filter udara innova Terbaru October 2026
DENSO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp81.900
DENSO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp19.900
SAKURA Fuel Filter Automotive for Mitsubishi (Saringan Bahan Bakar Kendaraan)Rp12.900
HINO Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp44.900
ASPIRA Oil Filter Automotive (Saringan Oli Kendaraan)Rp21.900
Union Filter Oil Filter Automotive Spin-On (Saringan Oli Kendaraan)Rp33.900
SAKURA Air Filter Automotive for Komatsu (Saringan Udara Kendaraan)Rp41.900
DENSO Klakson Disc untuk Mobil (Horn)Rp129.900
HINO Air Filter Automotive (Saringan Udara Kendaraan)Rp299.900
Daytona Air Intake System Replacement Air Filter (Sistem Intake Motor)Rp959.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)